Dornuri conice, calitate specială cromat, ⌀ vârfuri: 2mm

Cod articol: 745300 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ vârfuri 2 mm
⌀ cozii 10 mm
Lungimea totală 120 mm
Tip produs Perforator cu coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Număr producător 735.2

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală cu dorn conic, călită în întregime uniform. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.
Duritate maximă admisă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat.