Daltă pentru canelare, pentru zidari, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 743300 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Lăţimea lamei 33 mm
Secţiune transversală a cozii 23×13 mm
Greutate 490 g
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 743300 250
EAN / GTIN 4049002001710
Număr producător 366 250 1
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă rezistentă, oval aplatizată cu tăiş în formă de pană. Tăiş neizolat, călit în întregime şi reascuţibil de mai multe ori.

Standard:

Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu călit la aer , suprafaţă vopsită.