Alesoare pentru duze

Cod articol: 74310001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 74310001
EAN / GTIN 4018754045792
Număr producător 74310001
L-Număr L60010 91
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set de 16 piese pentru curățarea jeturilor din carburator sau din sistemul de filtrare a aerului.
  • De asemenea, potrivite pentru reprelucrarea precisă și mărirea diametrelor alezajului.
  • Forma conică rectificată este ideală pentru curățarea atentă a diferitelor diametre.
  • Echipat cu un atașament pătrat pentru fixarea pe suportul metalic pentru manipulare și ghidare practică.
  • Fabricat din oțel special robust pentru scule, călit prin inducție și rectificat pentru o mai mare stabilitate și rezistență la forfecare.
Caracteristici:
  • Pentru curățarea depunerilor persistente și a reziduurilor de prelucrare de pe carburator și sistemul de filtrare a aerului, de ex. la motociclete/scootere
  • Scobitoare Ø: 0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm
  • cu suport

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 124 mm
  • Greutate: 25g