Daltă pentru electrician, Lungimea totală: 200mm

Cod articol: 743000 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Lăţimea lamei 10 mm
⌀ cozii 8 mm
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Suprafaţă vopsit
Greutate 98 g
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Număr producător 360 202 1
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel octagonal (formă subţire), călit şi revenit. Tăiş călit uniform; este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii.

Standard:

Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu călit la aer, suprafaţă vopsită.