Daltă lată pentru mecanici, calitate specială, Lungimea totală: 120mm

Cod articol: 741000 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 120 mm
Lăţimea lamei 10 mm
Greutate 45 g
Tip produs Dălţi

Identificare și clasificare

Cod articol 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Număr producător PB 805.10

Descriere

Execuţie:

Complet călită şi revenită. Tăiş călit uniform; astfel este posibilă reascuţirea multiplă fără călire suplimentară. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea capului dălţii. Calitate specială, duritate maximă posibilă (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu. Suprafaţă cromată.