Cleşte compact de tăiat bolţuri CoBolt® cu degajare a tăişului, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 731752 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Pentru sârmă de oţel moale până la ⌀ de 5,3 mm
Pentru sârmă de oţel cu duritate medie până la ⌀ de 4,4 mm
Pentru coardă pian până la ⌀ de 3 mm
Tăiş călit
Mâner îmbrăcate în plastic
Material Oţel electric crom-vanadiu
Suprafaţă fosfatat negru
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Număr producător 71 31 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obţine un randament de tăiere ridicat la un consum de energie relativ redus. Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC).
Cleşte fosfatat negru, mânere cu manşoane din material plastic, tăişuri cu degajare.

Aplicaţie:

Pentru sârme cu rezistenţă la întindere de până la 2000 N/mm2.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.