Șurubelniță cu cap sferic DRALL+ hexagonală 5 mm L.300mm

Cod articol: 73103005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 73103005
EAN / GTIN 4018754278572
Număr producător 73103005
L-Număr L60010 6284
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • Unghi de pivotare de până la 25° pe fiecare parte
  • dantelă neagră
  • Mâner cu 3 componente cu șanfrenare superioară
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat

Caracteristică:

  • L1: 300 mm
  • L2: 415 mm
  • Hexagon de ieșire exterior (mm): 5 mm
  • Profil de antrenare: Hexagon
  • Greutate: 132g