Sculă multifuncțională pentru electricieni NexStrip®, Tip: 1

Cod articol: 729501 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
pentru secţiunea transversală a conductorului (sertizare) 0,25 mm2 - 4 mm2
pentru secţiunea transversală a conductorului (tăiere şi izolare) 0,03 mm2 - 10 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Număr producător 12 72 190
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Corp uşor şi extrem de stabil al cleştelui, din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu mâner ergonomic din două componente. Dezizolarea conductoarelor flexibile şi masive de 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). Prin reglare fină, se obţine o ajustare optimă la materialele speciale sau la condiţiile de temperatură.
Sertizare pătrată rapidă şi precisă a manşoanelor de protecţie a extremităţilor, conform DIN 46228 partea 1 + 4, a 0,25 – 4 mm². Autoreglare – permite schimbarea rapidă între diverse dimensiuni. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.

Avantaj:

Tăierea şi dezizolarea cablului, precum şi sertizarea manşoanelor de protecţie pentru capetele de cablu se realizează cu o singură unealtă şi nu necesită schimbarea sculelor, toate acestea însemnând economie de timp.

Aplicaţie:

Pentru cablarea dispozitivelor electronice, cum ar fi PLC (controler logic programabil), în instalaţii casnice sau în rulote.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil la Cod 728714 Ref. 10 şi opritor longitudinal la Cod 728715 Ref. 10.