Cleşte de sertizare Twistor® 16 pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, pentru secţiunea conductorului: 16mm2

Cod articol.: 729446 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,14 mm2 - 16 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Număr producător 97 53 18
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte de sertizare cu autoreglare, capul de sertizare se poate roti liber cu 360°, cu 8 poziţii de cuplare. Presarea manşoanelor Twin de protecţie a extremităţii cablului este posibilă până la 2×6 mm2.
Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Presare paralelă precisă, cu bacuri de presare acţionate sincron. Sertizare pătrată conform DIN = suprafeţe de contact optime.