Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, Pentru secţiunea conductorului: 6mm2

Cod articol: 729420 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
797 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 205 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,5 mm2 - 6 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729420 6
EAN / GTIN 4045197166630
Număr producător 729420 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Execuţie avantajoasă din punct de vedere al preţului. Introducere laterală a manşoanelor.