Cleşte de dezizolat PreciStrip 16, Pentru secţiunea conductorului: 16mm2

Cod articol: 728631 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PreciStrip
Lungimea totală 195 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,08 mm2 - 16 mm2
Material Material plastic întărit cu fibră de sticlă
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Număr producător 12 52 195
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.
Prindere optimă datorită fălcilor de fixare metalice semirotunde cu profil tip pieptene, tăiere exactă datorită cuţitului parabolic de dezizolat. Ajustarea fină permite reglarea cu precizie a cuţitului în funcţie de materialele speciale sau de condiţiile de temperatură.

Avantaj:

Fălci robuste de prindere, din oţel, cu muchie de tăiere.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil la Cod 728714 şi opritor longitudinal la Cod 728715.