Cleşte de dezizolat MultiStrip 10, Pentru secţiunea conductorului: 10mm2

Cod articol: 728630 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
585 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Multistrip
Lungimea totală 195 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,03 mm2 - 10 mm2
Material Material plastic întărit cu fibră de sticlă
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 728630 10
EAN / GTIN 4003773054580
Număr producător 12 42 195
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.

Avantaj:

Fălci robuste de prindere, din oţel, cu muchie de tăiere.

Piese de schimb:

Cuţit de schimb disponibil la Cod 728714 şi opritor longitudinal la Cod 728715.