Dezizolator de precizie, reglabil fără trepte, Pentru ⌀ conductor: 016-08mm

Cod articol: 728501 016-08
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ conductor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ conductor 0,16 mm - 0,8 mm
Pentru secţiunea conductorului AWG 34-20
Tip produs Cuţite

Identificare și clasificare

Cod articol 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Număr producător 728501 016-08
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu ajutorul sistemului de palpare, tijele şi presiunea sunt ajustate automat la secţiunea transversală a sârmei. Astfel, se asigură dezizolarea fără deteriorare. Cu opritor longitudinal reglabil cu scală în zona de lucru de la 5 la 45 mm. Recomandat pentru dreptaci şi stângaci.

Aplicaţie:

Pentru conductori din sârmă subţire şi liţe, izolaţii din PVC, PTFE/teflon, Kynar şi altele similare. În special pentru dezizolarea secţiunilor de conductor schimbate frecvent.