Sculă de dezizolat universală, Pentru ⌀ cablu: 6-13mm

Cod articol: 728098 6-13
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 164 mm
Pentru ⌀ cablu 6 mm - 13 mm
Tip produs Cuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 728098 6-13
EAN / GTIN 4069515014984
Număr producător 728098 6-13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Design de mâner tip pistol din mai multe componente, pentru manevrare confortabilă și prindere sigură.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea rapidă și precisă a tuturor cablurilor rotunde obișnuite de la ⌀ 6 - 13 mm și a cablurilor plate de până la 18 mm lățime, permite tăieturi rotunde și longitudinale. Cu o roată de reglare care poate fi încuiată, adâncimea lamei poate fi reglată convenabil în pași de la 0,1 mm la 3 mm cu precizie. Decuplarea conductorului cu secțiunea transversală de 0,5 - 6,0 mm2 (20 - 10 AWG).

Material:

Material plastic întărit cu fibră de sticlă.