Cuţit de siguranţă de dezizolat cabluri, TiN, Pentru ⌀ cablu: 8-28mm

Cod articol: 728035 8-28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 167 mm
Strat de acoperire TiN
Tip produs Cuţite

Identificare și clasificare

Cod articol 728035 8-28
EAN / GTIN 4011391700000
Număr producător 70000
Producător/responsabil JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descriere

Execuţie:

Mecanismul inovator de protecție al lamei tip cârlig din capătul mânerului asigură o manipulare fără pericole și protecție sigură împotriva rănilor prin tăiere. Adâncimea de pătrundere a lamei tip cârlig se poate regla în patru trepte. Cu 2 braţe înlocuibile pentru ⌀ cablului 8 - 28 mm, alte dimensiuni ale braţelor disponibile opţional. Vizor de inspecţie pe braţele înlocuibile pentru o tăiere optimă (ref. 8 - 28 şi ref. 4 - 16).