Cuţit de dezizolare cu lamă tip cârlig, TiN, Pentru ⌀ cablu: 8-28mm

Cod articol: 728010 8-28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
498 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului No. 28H Standard
Lungimea totală 170 mm
Pentru ⌀ cablu 8 mm - 28 mm
Strat de acoperire TiN
Tip produs Cuţite

Identificare și clasificare

Cod articol 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Număr producător 10282
Producător/responsabil JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit rotativ pentru tăieri rotunde şi longitudinale; adâncime de tăiere reglabilă. Suportul de cablu în formă de prismă se reglează automat pentru ⌀ cablului corespunzător. Mantaua cablului este tăiată prin tăierea rotundă şi tragerea longitudinală a cuţitului.
Livrare inclusiv 1 cuţit de schimb în mâner. Cuţit cu tăiş acoperit cu TiN pentru o durabilitate mai mare.

Avantaj:

Este posibilă îndepărtarea izolaţiei de pe orice zonă a cablului.