Cleşte cu vârf ascuţit pentru electronică, cu falcă lungă, Lungimea totală: 155mm

Cod articol: 727162 155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 155 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Lăţimea capului 13 mm
Lungimea fălcilor 32 mm
Model de late-ascuţite, striate în interior
Mâner Manşoane de prindere din două componente
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă fosfatat anti-reflexie.
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Număr producător 727162 155
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil, recomandat pentru ESD.
Falci cu vârfuri plate, striate în interior.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.