{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 140 mm | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Mini teşitură | Fără teşire | |
| Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | |
| Lăţimea capului | 13 mm | |
| Lungimea de tăiere | 12,5 mm | |
| Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 1,6 mm | |
| Formă piatră | oval | |
| Mâner | Manşoane de prindere din două componente | |
| Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC) | |
| Suprafaţă | negru brunat | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Articulaţie cu şurub precisă, reglabilă | da | |
| Tip produs | Cleşte de tăiere |
| Cod articol | 726000 140 | |
| EAN / GTIN | 7314150103133 | |
| Număr producător | RX 8150 | |
| Producător/responsabil | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |