Cleşte cu tăiere laterală, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 125mm

Cod articol: 725300 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1,5 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Număr producător 70 06 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.