Cleşte cu tăiere laterală, şlefuit, Lungimea totală: 140mm

Cod articol: 725250 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.854 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 2,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner îmbrăcat în plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă luciu metalic
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 725250 140
EAN / GTIN 4045197166319
Număr producător 725250 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte șlefuit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.