Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, polizat, cu arc de deschidere, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 725231 180
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,7 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2,2 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă fosfatat negru, cap rectificat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil da
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 725231 180
EAN / GTIN 4003773060192
Număr producător 74 12 180
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Cu arc de deschidere cu conectare şi deconectare. Clește negru fosfatat, cap lustruit. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie
Mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.