{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 160 mm | |
| Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,4 mm | |
| Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
| Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene® | |
| Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
| Cu arc deschidere comutabil | nu | |
| Tip produs | Cleşte de tăiere |
| Cod articol | 723040 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197416988 | |
| Număr producător | 723040 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |