Foarfece de tăiat până la 2 mm,,BSS 2.0 E Set

Cod articol: 72303362000
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
Cod articol 72303362000
EAN / GTIN 4014586900018
Număr producător 72303362000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Lamele de înaltă rezistență îl fac ideal pentru rigidizarea profilelor în construcțiile din gips-carton și pentru tăieri în oțel inoxidabil,,Cap de tăiere robust pentru utilizare staționară.
  • Mașina poate fi fixată cu ușurință într-o menghină,Tăieri curbe la stânga și la dreapta, precum și tăieri fără distorsiuni posibile cu un singur jet de debit,Motor puternic cu tracțiune puternică chiar și pentru cele mai dificile lucrări.
  • Potrivit pentru conducte spiralate cu îmbinări de legătură 4 x 0,75 mm.,Ideal pentru tăierea profilelor la lungime.,Ideal pentru tăieri și decupaje.,Motor cu putere și stabilitate excepționale.,Lamă de tăiere cu durată de viață excelentă.,Cablu de 5 metri.,Îndepărtarea curată a așchiilor previne zgârieturile pe piesele de lucru și pe răniți.,Oțel inoxidabil până la 1,5 mm.,Gamă extinsă de accesorii.

Caracteristică:

  • Înregistrare nominală: 350 W
  • Putere de ieșire: 210 W
  • Număr de curse: 1 300 - 2 600 1 rpm
  • Viteză de tăiere: 2 - 4 m/min
  • Oțel până la 400 N/mm²: 2 mm
  • Oțel până la 600 N/mm²: 1,5 mm
  • Oțel până la 800 N/mm²: 1,3 mm
  • Metale neferoase până la 250 N/mm²: 3 mm
  • Lăţime de tăiere: 5 mm
  • Raza celei mai mici curbe: 245 mm
  • Diametru DIP: 12 mm
  • Cablu cu ștecher: 5 m
  • Greutate conform EPTA: 1,70 kg