Barcă Polisher - WPO 14-15 E Set de lustruire marine

Cod articol: 72214850010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor

Identificare și clasificare

Cod articol 72214850010
EAN / GTIN 4014586862712
Număr producător 72214850010
L-Număr L00030 280
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Polisher Boat
  • WPO 14-15 E Set de lustruire marină
  • Set de lustruire pentru întreținerea bărcilor

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 1 200 W
  • putere de ieșire 750 W
  • turație în gol 500 - 1 500 1/min
  • sculă de lustruit Ø 230 mm
  • filet de montare M 14
  • cablu cu fișă 4 m
  • greutate conform EPTA 2,50 kg

Avantaj:

  • Gama ideală de viteze cu control continuu al vitezei pentru tratarea profesională a suprafețelor pe ambarcațiuni
  • Cea mai mare stabilitate a vitezei sub orice sarcină pe întreaga gamă de reglaje datorită reducerii mecanice a angrenajului în combinație cu motorul de înaltă performanță FEIN
  • Accesorii speciale de sistem pentru pregătirea eficientă a vopselelor folosite, a vopselelor noi și a vopselelor foarte rezistente la zgârieturi, precum și pentru curățarea, șlefuirea și lustruirea suprafețelor bărcilor și a acoperirilor de gelcoat. Reglarea convenabilă a vitezei
  • fără încălzire în timpul utilizării continue
  • ergonomie excelentă datorită capotei mânerului
  • blocarea axului
  • operare pe dreapta și pe stânga
  • protecție la repornire
  • pornire ușoară
  • perii de cărbune cu autoînchidere
  • poate fi transformat în șlefuitor rotativ cu capotă de aspirație și disc de șlefuire
  • gamă largă de accesorii
  • mașină disponibilă și fără accesorii (7 221 48)

Livrare:

  • 1 mâner anti-vibrații
  • 1 capotă pentru mâner
  • 1 suport cu băț de brusture (Ø 170 mm)
  • 1 burete de lustruire (Ø 195 mm)
  • 1 lână de miel (în formă de capotă, Ø 235 mm)
  • 1 capotă de aspirare
  • 1 tampon de șlefuit Ø 150 mm
  • 2 lână abrazivă pentru antivegetativ
  • 1 lână cu peri
  • 2 foi de șlefuit fiecare Ø 150 mm, perforate (K 80, 150, 180)
  • 1 trusă de plastic pentru scule

Produse potrivite