Tampoane de prindere, reglabile la infinit, combinație

Cod articol: 72017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 72017
EAN / GTIN 4020772072018
Număr producător 72017
L-Număr L30130 610
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tampoane de prindere, reglabile, combinate, cu tooothing elicoidal. Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Combinaţie: CG
  • H min: 125 mm
  • H max: 145 mm
  • parte inferioară: C
  • H1: 122
  • Partea superioară: G
  • H2: 44
  • greutate: 4300 g