{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept | |
| Lungimea totală | 135 mm | |
| Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 10 mm - 25 mm | |
| ⌀ vârfuri | 1,3 mm | |
| Standard | DIN 5254 A | |
| Forma | A | |
| Forma bacurilor | drept | |
| Mâner | îmbrăcat în plastic | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | negru fosfatat | |
| Vârf înlocuibil | nu | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
| Cod articol | 719905 A1 | |
| EAN / GTIN | 4045197493064 | |
| Număr producător | 719905 A1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |