{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 160 mm | |
| Lungimea fălcilor | 50 mm | |
| Formă a fălcii | oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°) | |
| Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC) | |
| Model de | striate în interior | |
| Mâner | Manşon din mai multe componente | |
| Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Tip produs | Cleşte multifuncţional |
| Cod articol | 713700 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773052111 | |
| Număr producător | 25 26 160 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |