Ferăstrău circular compact fără fir pentru metal,,F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Cod articol: 71360462000
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
Cod articol 71360462000
EAN / GTIN 4014586900148
Număr producător 71360462000
L-Număr L00020 110458
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Performanță ridicată Greutate redusă: 5 % mai multă îndepărtare de material decât ferăstraiele circulare convenționale pentru metale datorită interacțiunii perfecte dintre motorul fără perii, acumulatorul ProCORE și lama de ferăstrău optim adaptată, cu o greutate netă de numai 3 kg.,Carcasă și capac de protecție din aluminiu turnat sub presiune și recipient pentru așchii din material ignifug pentru siguranță maximă împotriva așchiilor metalice fierbinți și cu muchii ascuțite.
  • Întotdeauna o vedere clară asupra liniei de tăiere datorită luminii de lucru LED,Este posibilă tăierea rapidă și precisă a țevilor, profilelor, grilajelor metalice și tablelor metalice până la o adâncime de tăiere de 57 mm.
  • Tăieri drepte și lungi datorită adaptorului pentru șină de ghidare compatibil cu șinele de ghidare de la Makita, BOSCH, Festool, Mafell,Setarea manuală a vitezei pentru rezultate optime de lucru cu o gamă largă de materiale, fără reprelucrare (6 niveluri),Tăieri la rece pentru tăieri practic fără scântei și bavuri,Preactivarea luminii LED datorită comutatorului de eliberare.,Timp de închidere a capacului de protecție < ,3 s chiar și după 5 cicluri.,Manevrare mai bună - greutate redusă, mânere ergonomice, inclusiv prindere moale pentru dreptaci și stângaci.,Protecție electronică a utilizatorului: Frână eficientă (,2 s), întrerupător de temperatură pentru a preveni deteriorarea permanentă a mașinii și a bateriei, protecție la repornire, comutator pentru omul mort.,Recipient mare pentru așchii din material ignifug pentru intervale lungi de golire.,Carcasă din aluminiu turnat sub presiune rezistentă la căldură, zgârieturi și impact.,Compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru și mai multă putere și flexibilitate.
  • De asemenea, potrivit pentru uneltele fără fir Bosch Professional de 18 V,Progres maxim de lucru cu acumulatorii AMPShare 18 V ProCORE: Tehnologia COOLPACK 2. asigură o durată de viață a acumulatorului cu 135 % mai mare.
  • Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obişnuiţi.
  • ″Electronic Cell Protection″ ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde,Echipat ideal pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.

Caracteristică:

  • Tensiune baterie: 18 V
  • Capacitatea bateriei: 8 Ah
  • Compatibilitate baterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • Interfață baterie: 18 V AMPShare
  • Turaţie de mers în gol: 1 300 - 2 800 min¹
  • Grosime max. A pânzei de ferăstrău: 2 mm
  • Pânză de ferăstrău Ø: 150 mm
  • Alezaj recipient Ø: 20 mm
  • Lăţime: 179 mm
  • Înălţime: 249 mm
  • Lungime: 287 mm
  • Oțel până la 400 N/mm²: 24 mm
  • Metale neferoase până la 250 N/mm²: 40 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere: 57 mm
  • Dimensiune placă de bază: 256 x 131 mm
  • Greutate fără acumulator: 3,05 kg