Cleşte cu fălci rotunde plate, drept Izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 713351 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 50 mm
Formă a fălcii oval-ascuţit, drept
Standard similar DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri Tăişuri călite inductiv (cca. 60 HRC)
Model de striat în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 713351 160
EAN / GTIN 4045197887894
Număr producător 713351 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.