Nibbler fără fir până la 1,6 mm,,ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Cod articol: 71321163000
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
Cod articol 71321163000
EAN / GTIN 4014586899268
Număr producător 71321163000
L-Număr L00020 110502
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Capacitate de tăiere de 66 m (în tablă de .8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (GBA 5 Ah).,Direcția de tăiere poate fi reglată variabil cu 36° în trepte de 45° datorită suportului de matriță rotativ fără scule.,Manevrare optimă datorită capului de transmisie extrem de subțire.,Viteză de tăiere de 1,5 m/min pentru un progres excelent al lucrului,Viteză de tăiere variabilă datorită cursei reglabile electronic.,Interval de suprapunere pe termen scurt de până la 2,6 mm.,Pumn rotativ pentru o durată de viață cu până la 3 % mai mare.,Motor MultiMaster dovedit cu putere și stabilitate excepționale.,Compatibil cu acumulatorii AMPShare/Bosch Professional de 18 V.,Progres de lucru maxim cu acumulatorii AMPShare de 18 V: Tehnologia COOLPACK 1. asigură o durată de viață mai mare a bateriei în comparație cu bateriile fără tehnologie COOLPACK și, prin urmare, permite o durată mai mare de funcționare.
  • ECP protejează bateria împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde,,Costuri de operare reduse.
  • Punctajul și matrița sunt schimbate independent unul de celălalt,Sistem de schimbare rapidă QuickIN pentru matriță și punch,Echipat ideal pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX,Tehnologia ultramodernă a celulelor și gestionarea inteligentă a bateriei asigură cu 87 % mai multă putere decât în cazul bateriilor convenționale.

Caracteristică:

  • Tensiune baterie: 18 V
  • Capacitatea bateriei: 5 Ah
  • Compatibilitate baterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • Interfață baterie: 18 V AMPShare
  • Număr de curse: 850 - 1 350 1 rpm
  • Viteză de tăiere: 1,5 m/min
  • Oțel până la 400 N/mm²: 1,6 mm
  • Oțel până la 600 N/mm²: 1 mm
  • Oțel până la 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Metale neferoase până la 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Ecartament de tăiere: 5 mm
  • Imersiune Ø cu matriță: 22 mm
  • Raza celei mai mici curbe (interior/exterior): 30 / 35 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,71 kg