Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 125mm

Cod articol: 713100 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Lungimea fălcilor 27 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Număr producător 25 03 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat. Vârfuri de precizie, cu toleranţă la torsiune, elastice.
Mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.