Polizor unghiular fără fir PROTAGO Ø 115 mm,,CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCore

Cod articol: 71221962000
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
Cod articol 71221962000
EAN / GTIN 4068708005556
Număr producător 71221962000
L-Număr L00020 110342
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Protecție maximă a utilizatorului datorită combinației de numeroase caracteristici de siguranță,Reduce accidentele care sunt adesea cauzate de utilizarea incorectă sau neglijență,Protecție completă a utilizatorului datorită operării cu două mâini cu AutoStop (întrerupător pentru om mort) și mâner suplimentar montat permanent, capac de protecție nedetașabil și monitorizare a reculului, pornire ușoară, protecție la repornire, protecție electronică la suprasarcină și funcție de frânare,Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de acumulatori AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 2 wați pentru performanță și robustețe maxime.
  • Viteze optime, adaptate la multe materiale diferite datorită preselecției electronice a vitezei cu variație continuă,Durabilă și robustă datorită carcasei complet închise a motorului.
  • Acest lucru protejează motorul împotriva prafului agresiv de ceramică și minerale.
  • Aripioarele de răcire inovatoare asigură o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
  • Până la 45 % mai multe tăieri decât cu sistemul predecesor (CCG 18 SEC + acumulatori FEIN de mare putere) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de acumulatori ProCORE.
  • Tăiere cu până la 16 % mai rapidă decât la utilajele comparabile ale concurenței.
  • Ergonomie ideală pentru lucrările de tăiere datorită dimensiunilor subțiri ale mânerului, designului compact și greutății reduse cu un echilibru bun,Performanță optimă, manevrare sigură, ergonomie perfectă și utilizare simplă în orice situație de lucru,Ghidare sigură în orice situație de lucru datorită mânerului suplimentar reglabil în 6 poziții,Timpi de instalare scurți datorită montajului fără scule și opțiunilor de reglare, cum ar fi ajustarea capacului de protecție, montarea capacului pentru lucrările de tăiere sau schimbarea consumabilelor cu ajutorul piuliței cu eliberare rapidă,Lucru cu oboseală redusă datorită mânerului subțire, designului compact și greutății reduse cu echilibru bun,,Motoarele FEIN PowerDrive fără perii, dovedite și extrem de fiabile, garantează o durată de viață maximă,,Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive.
  • Sistem electronic al motorului separat, protejat de praf, în zona mânerului.,Funcționare foarte silențioasă și lucru cu vibrații reduse datorită motorului montat independent, care este decuplat de carcasă, și a patru amortizoare de vibrații suplimentare.,Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru și mai multă putere și flexibilitate.
  • De asemenea, potrivit pentru uneltele fără fir Bosch Professional de 18 V.,Tehnologia COOLPACK 2. asigură o durată de viață a bateriei cu 135 % mai mare și permite astfel perioade de funcționare mai lungi.,Tehnologia de ultimă generație a celulelor și gestionarea inteligentă a bateriei asigură cu 87 % mai multă putere decât în cazul bateriilor convenționale.,Baterie ProCORE Li-ion cu celule de mare putere, indicator al stării de încărcare și ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde,Perfect echipat pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.