Polizor unghiular fără fir Ø 115 mm,,CCG 18-115-12 PD AS

Cod articol: 71221761000
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
Cod articol 71221761000
EAN / GTIN 4068708005082
Număr producător 71221761000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Până la 45 % mai multe tăieri decât cu sistemul anterior (CCG 18 + baterii FEIN de mare putere) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul de baterii ProCORE puternic.
  • Tăiere cu până la 16 % mai rapidă decât la utilajele comparabile ale concurenței.
  • Durabil și robust datorită carcasei complet închise a motorului.
  • Acest lucru protejează motorul împotriva prafului agresiv de ceramică și minerale.
  • Aripioarele de răcire inovatoare asigură o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
  • Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca un aparat cu cablu de 1 2 wați pentru performanță și robustețe maxime.
  • Viteze optime, adaptate la multe materiale diferite datorită preselecției electronice a vitezei cu variație continuă, funcționare lină și vibrații reduse datorită motorului montat independent, care este decuplat de carcasă, și a patru amortizoare de vibrații suplimentare,Ergonomie ideală pentru lucrările de tăiere datorită dimensiunilor subțiri ale mânerului, designului compact și greutății reduse, cu un echilibru bun.,Protecție completă a utilizatorului datorită pornirii ușoare, protecției la repornire, protecției electronice la suprasarcină și frânei.,Noul mâner anti-vibrații crește forța de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerele convenționale.
  • Vibrațiile sunt, de asemenea, reduse la minimum.
  • Timpi rapizi de configurare datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței cu eliberare rapidă.,Zonă de lucru luminoasă datorită luminii LED integrate.,Tehnologia COOLPACK 2. asigură o durată de viață a bateriei cu 135 % mai mare și permite astfel timpi de funcționare mai lungi.,Tehnologia de ultimă oră a celulelor și gestionarea inteligentă a bateriei asigură cu 87 % mai multă putere decât bateriile convenționale.,Baterie ProCORE Li-ion cu celule de mare putere, indicator al stării de încărcare și ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP protejează bateria împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru și mai multă putere și flexibilitate.
  • De asemenea, potrivit pentru uneltele fără fir Bosch Professional de 18 V.,Echipat ideal pentru fiecare lucrare.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.