Cheie cu impact fără fir,,ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Cod articol: 71151263000
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
Cod articol 71151263000
EAN / GTIN 4014586900797
Număr producător 71151263000
L-Număr L00020 110425
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări extrem de precise: ASCD 18-1 W34 AS cu reglare electronică a cuplului cu 6 niveluri previne ruperea capetelor șuruburilor.,Adaptor VARIO 3/4″ achiziționabil dezvoltat de Fein.
  • Potrivit pentru toate accesoriile VARIO pentru găurirea simplă și mecanică, înfundarea, tarodarea, decuparea și curățarea filetelor prin găuri până la maximum M3.
  • Transformă cheia cu impact într-un robinet suplimentar și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.,Motor FEIN PowerDrive fără perii cu randament cu 3 % mai mare și durată lungă de viață.,Atașament pătrat exterior de 3/4″ pentru prinderea mufelor cu impact.,Cuplu ridicat de până la 1 5 Nm pentru strângerea și slăbirea șuruburilor până la M27.,Cuplu maxim de slăbire de 1 5 Nm în rotație în sens antiorar.,Cutie de viteze cu impact integral metalică robustă.,Până la 6 conexiuni de șuruburi (M27) cu o încărcare a bateriei (ProCORE 8.
  • Ah),Compatibil cu acumulatorii Bosch Professional de 18 V de la 28 și cu acumulatorii AMPShare,Progres maxim al lucrului cu acumulatorii AMPShare 18 V ProCORE: Tehnologia COOLPACK 2. asigură o durată de viață a acumulatorului cu 135 % mai mare.
  • Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obişnuiţi.
  • ″Electronic Cell Protection″ ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde,Echipat ideal pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.