Cheie cu impact fără fir în set de utilizare,,ASCD 18-300 W2 AS Set gata de utilizare-top

Cod articol: 71151062000
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
Cod articol 71151062000
EAN / GTIN 4014586900155
Număr producător 71151062000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrări extrem de precise: ASCD 18-3 W2 AS cu reglare electronică a cuplului cu 6 niveluri previne ruperea capetelor de șuruburi,Imediat gata pentru înșurubarea șuruburilor metrice cu mașina și accesoriile potrivite,Set de 3 prize de putere cu arc de blocare corespunzător pentru lățimi de cheie 17 mm, 19 mm și 21 mm,Adaptor VARIO suplimentar 1/2″ dezvoltat de Fein potrivit pentru toate accesoriile VARIO pentru găurirea simplă și mecanică, înfundarea, tarodarea, decuparea și curățarea filetelor prin găuri până la maximum M18.
  • Transformă cheia cu impact într-un robinet suplimentar și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară,Motor FEIN PowerDrive fără perii cu randament cu 3 % mai mare și durată lungă de viață,Pătrat de 1/2″ pentru prinderea mufelor cu impact,Șuruburi metrice până la M18 (8,8).
  • Cuplu cu 1 % mai mare în rotație antiorar pentru slăbirea șuruburilor extrem de strânse, angrenaj de impact robust complet metalic, protecție la contact pe capul angrenajului, până la 6 operații de înșurubare (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4 Ah), design compact, manevrare ergonomică și flexibilă datorită suporturilor laterale pentru biți și curele, compatibil cu acumulatorii Bosch Professional de 18 V din 28 și cu acumulatorii AMPShare, progres maxim de lucru cu acumulatorii AMPShare de 18 V.: Tehnologia COOLPACK 1. asigură o durată de viață mai mare a bateriei în comparație cu bateriile fără tehnologie COOLPACK și, prin urmare, permite o durată mai mare de funcționare.
  • ECP protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde,Perfect echipat pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX.

Caracteristică:

  • Tensiune baterie: 18 V
  • Compatibilitate baterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • Interfață baterie: 18 V AMPShare
  • Motor: fără perii
  • Turaţie de mers în gol: 0 - 1700 min¹
  • Număr de percuţii: 0 - 3400 min¹
  • Cuplu maxim: 290 Nm
  • Trepte moment de rotaţie: 6
  • Portsculă: 1/2 în pătratul exterior
  • Șurub metric max: M18 (8,8)
  • Max. Ø șurub de lemn: 8 x 300 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,20 kg