Descriere:
Pentru o protecție puternică a auzului împotriva nivelurilor de zgomot moderate până la ridicate, utilizați căștile pentru urechi 3M™ Peltor ™ X2. Căștile 3M PELTOR X2 sunt codificate în culori galbene, facilitând alegerea nivelurilor potrivite de protecție din seria X. Designul cu cap are un design izolat electric cu temple cu cap dublu, care reduce acumularea de căldură pe cap. Sârma din oțel inoxidabil acoperită cu plastic face ca banda de susținere să fie cea mai robustă pe care o oferă 3M. Este atât puternic, cât și confortabil, deoarece banda de susținere plată, lată, are un strat de plastic moale care pune o presiune stabilă pe cap. Niciun metal expus înseamnă că produsul este „dielectric” și oferă rezistență electrică pentru aplicații în care există risc de scântei sau de încărcare. Glisoarele formate cu grijă asigură reglarea ușoară a căștilor auriculare de pe cap. Pernele largi, moi, din spumă, asigură confortul angajaților, în timp ce capsulele înguste oferă o compatibilitate îmbunătățită cu alte echipamente de siguranță. Versiunea de montare a căștii este un produs care satisface nevoile și preferințele fiecărui utilizator individual. Este disponibil ca un P5 cu aceeași putere dielectrică ca și modelul benzii de susținere. Cu toate acestea, în cazul în care aplicația nu necesită izolație electrică, versiunea P3 cu accesoriu pentru cască și bară de gât poate servi, de asemenea, ca o alternativă. Plăcuțele și inserțiile din spumă sunt disponibile sub formă de kituri de igienă care sunt ușor de înlocuit dacă sunt deteriorate sau uzate. Acest lucru permite o durată de viață mai lungă a produsului.
Avantaj:
- Atenuează nivelurile de zgomot cu 30-31 dB, în funcție de model.
- Testat în conformitate cu EN 352:2020.
- Banda de susținere lată, plată, este izolată electric și face ca protecția auditivă să fie rezistentă electric sau ″dielectrică″
- Nivel de protecție ușor de recunoscut prin codificarea culorilor
- Subțire și ușor - compatibilitate excelentă cu alte EIP
- Tehnologia cu spumă dezvoltată de 3M oferă o etanșare acustică eficientă și o protecție fiabilă pentru pernuțele pentru urechi
- Design dublu cu bandă de susținere pentru disiparea căldurii și design interior din oțel inoxidabil, care asigură presiune constantă și o potrivire confortabilă pe o perioadă de 8 de ore
- Designul optimizează distribuția greutății și echilibrul pentru un confort excepțional
- Capsule rigide, foarte stabile și rezistente la impact, din plastic ABS
- Acoperire exterioară din poliuretan termoplastic moale (TPU) pentru a proteja împotriva impactului și abraziunii