3M™ Fișă de mână diamantată flexibilă 6210J, M125, model 18, neagră, 44,5 mm x 12,7 mm, NO 3

Cod articol: 7100325460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100325460
EAN / GTIN 00068060666963
Număr producător 7100325460
L-Număr L01130 113803
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru debavurarea și finisarea metalelor neferoase, precum și a pietrei, sticlei și ceramicii, utilizați 3M™ Flexible Diamond hand File 6210J. Fișierele noastre de mână sunt prevăzute cu minerale diamantate de dimensiuni mici, care permit o tăiere rapidă și precisă, iar mânerul din plastic este robust, ușor și ergonomic pentru comfort. Ele sunt codificate prin culori pentru a reduce erorile într-o secvență de mai multe soiuri.

Avantaj:

  • Ideal pentru finisare, lustruire, amestecare și debavurare
  • Disponibil într-o gamă de clase adaptate la diferite cerințe de proiect
  • Abrazivul portabil permite finisarea în zone greu accesibile
  • Suporturi din spumă conturate, portabile, proiectate ergonomic pentru un comfort mai bun
  • Modelul de diamant cu punct deschis permite depunerilor și așchiilor să scape, permițând mineralelor să taie rapid și brusc

Recomandare:

  • Pentru utilizare cu metale neferoase, piatră, sticlă și ceramică