Role de hârtie abrazivă 3M™ 255P, 115 mm x 50 m, P240, 04394

Cod articol: 7100321389
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100321389
EAN / GTIN 00068060060471
Număr producător 7100321389
L-Număr L01130 112166
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați rola noastră de șlefuit 3M™ 255P cu mineral de șlefuit cu oxid de aluminiu pe un suport greu de hârtie F pentru șlefuirea panourilor corpului. Este disponibil în mai multe dimensiuni de granulație și lățimi diferite și poate fi utilizat pe toate utilajele disponibile în comerț. De la pregătire până la finalizare: Abrazivii noștri joacă un rol esențial în toate procesele de atelier. Am dezvoltat o gamă largă de abrazivi pentru o gamă largă de aplicații. Tehnologiile inovatoare sunt utilizate pentru a obține performanțe remarcabile, rezistență la praf și un finisaj perfect al suprafeței.

Avantaj:

  • Rolă de șlefuit cu oxid de aluminiu
  • Gamă largă de grituri
  • Disponibil în lățime de 115 mm
  • Rolă netedă (fără găuri)