Descriere:
Utilizați benzile de șlefuit laminate 3M™ Cubitron™ II pentru a îndepărta vopseaua, a măcina umplutura, a măcina zonele marginilor și chiar a îndepărta structura suprafeței straturilor transparente și a pregăti zonele de tranziție. Benzile de șlefuire laminate 3M™ Cubitron™ II sunt concepute pentru a oferi o îndepărtare superioară și durabilitate în timpul acestor pași esențiali în procesul de reparare a corpului. Granulația abrazivă triunghiulară de lungă durată și perforația cu mai multe orificii asigură o aspirare superioară a prafului, ceea ce le face ideale pentru multe lucrări de șlefuire pentru reparații auto. Produsele abrazive 3M™ Cubitron™ II dispun de tehnologia noastră de granule de precizie (PSG) pentru o îndepărtare mai rapidă. Rezultatul: Abrazivii 3M™ Cubitron™ II oferă o îndepărtare cu 30% mai rapidă și o durată de viață cu 30% mai mare decât abrazivii tradiționali ceramici. Perforarea cu mai multe orificii a benzilor de măcinare 3M™ Cubitron™ II Hookit™ pe rolă crește semnificativ rata de îndepărtare și durata de viață. Am aranjat sute de găuri mici la un unghi pe șmirghel pentru a permite extragerea eficientă a prafului. Tehnologia noastră unică de perforare facilitează selectarea lungimii benzii pentru aplicație. Abrazivii 3M™ Hookit™ pot fi atașați în mod convenabil și sigur la blocurile de șlefuire cățărătoare, pot fi îndepărtați curat și ușor și reutilizați pe toată durata de viață a abrazivului.
Avantaj:
- Dispune de tehnologia 3M™ Precision Grain, care oferă o îndepărtare cu cel puțin 30% mai rapidă și o durată de viață a sculei cu 30% mai mare decât alte abrazive ceramice tradiționale datorită granulelor sale abrazive în formă triunghiulară
- Perforația cu orificii multiple asigură o extracție excelentă a prafului
- 3M™ Hookit™ abraziv cu fixare cu scai pentru fixare sigură și schimbare rapidă
- Tehnologia de perforare permite utilizarea diferitelor lungimi de bandă
- Suprafețele de tăiere mai ascuțite înseamnă o presiune de șlefuire mai mică
- Granulele abrazive sunt aliniate electrostatic pe suprafața de măcinare pentru o îndepărtare eficientă