Benzi de șlefuit 3M™ Grid albastru pe rolă, 70 mm x 10 m, 240, 36467

Cod articol: 7100320869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100320869
EAN / GTIN 00068060060624
Număr producător 7100320869
L-Număr L01130 113853
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Creșteți productivitatea fără a vă împovăra bugetul cu benzile de șlefuire 3M™ Grid Blue On Roll. Benzile noastre de șlefuire din plasă oferă performanțe excelente de îndepărtare la un preț accesibil. Acestea au o rată excelentă de eliminare și o durată de viață excelentă. De asemenea, acestea sunt ideale pentru maximizarea performanței unității de aspirație. Fie că aveți un sistem central de extracție, o unitate de extracție mobilă sau o mașină de măcinat cu auto-extracție, aceste benzi ajută la reducerea la minimum a prafului de pe suprafața de lucru și în mediul înconjurător. Accesoriul 3M™ Hookit™ face ca schimbarea benzilor să fie rapidă și ușoară. Disponibil în grătare de la 80 la 320, 2 lățimi în 70 mm (2,75 in) și 115 mm (4,5 in). Conceput pentru a vă ajuta să lucrați mai rapid, de la stripare la pregătirea picturii.

Avantaj:

  • Discuri de rectificat care oferă performanțe excelente la un preț competitiv
  • Fabricat dintr-un amestec ceramic-mineral care are o rată excelentă de îndepărtare și o durată de viață excelentă.
  • Echilibrat pentru performanțe excelente de măcinare pentru îndepărtare, durabilitate și extragere a prafului
  • Extracție excelentă a prafului pentru sistemele de extracție noi sau existente – o îmbunătățire a performanței și durabilității pentru sistemele de extracție centrale, unitățile de extracție portabile și mașinile de rectificat cu auto-extracție
  • Accesoriul 3M™ Hookit™ face schimbarea discurilor rapidă și ușoară, iar orificiul central permite reutilizarea cu ușurință a șmirghel până la sfârșitul duratei sale de viață utilă
  • Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere confortabilă a dimensiunii parțiale necesare.
  • Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dvs.
  • Disponibil în dimensiuni de granulație de la 80 la 320 în 2 lățimi – 70 mm (2,75 inchi) și 115 mm (4,5 inchi).
  • În combinație cu un sistem de măcinare și extracție a prafului recomandat de 3M, sistemul ideal de extracție a prafului este creat pentru atelierul dvs.