Benzi abrazive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U pe rolă, 70 mm x 12 m, multihole, 120+, 51431

Cod articol: 7100320498
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100320498
EAN / GTIN 00068060060334
Număr producător 7100320498
L-Număr L01130 113435
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați benzile de șlefuit laminate 3M™ Cubitron™ II pentru a îndepărta vopseaua, a măcina umplutura, a măcina zonele marginilor și chiar a îndepărta structura suprafeței straturilor transparente și a pregăti zonele de tranziție. Benzile de șlefuire laminate 3M™ Cubitron™ II sunt concepute pentru a oferi o îndepărtare superioară și durabilitate în timpul acestor pași esențiali în procesul de reparare a corpului. Granulația abrazivă triunghiulară de lungă durată și perforația cu mai multe orificii asigură o aspirare superioară a prafului, ceea ce le face ideale pentru multe lucrări de șlefuire pentru reparații auto. Produsele abrazive 3M™ Cubitron™ II dispun de tehnologia noastră de granule de precizie (PSG) pentru o îndepărtare mai rapidă. Rezultatul: Abrazivii 3M™ Cubitron™ II oferă o îndepărtare cu 30% mai rapidă și o durată de viață cu 30% mai mare decât abrazivii tradiționali ceramici. Perforarea cu mai multe orificii a benzilor de măcinare 3M™ Cubitron™ II Hookit™ pe rolă crește semnificativ rata de îndepărtare și durata de viață. Am aranjat sute de găuri mici la un unghi pe șmirghel pentru a permite extragerea eficientă a prafului. Tehnologia noastră unică de perforare facilitează selectarea lungimii benzii pentru aplicație. Abrazivii 3M™ Hookit™ pot fi atașați în mod convenabil și sigur la blocurile de șlefuire cățărătoare, pot fi îndepărtați curat și ușor și reutilizați pe toată durata de viață a abrazivului.

Avantaj:

  • Dispune de tehnologia 3M™ Precision Grain, care oferă o îndepărtare cu cel puțin 30% mai rapidă și o durată de viață a sculei cu 30% mai mare decât alte abrazive ceramice tradiționale datorită granulelor sale abrazive în formă triunghiulară
  • Perforația cu orificii multiple asigură o extracție excelentă a prafului
  • 3M™ Hookit™ abraziv cu fixare cu scai pentru fixare sigură și schimbare rapidă
  • Tehnologia de perforare permite utilizarea diferitelor lungimi de bandă
  • Suprafețele de tăiere mai ascuțite înseamnă o presiune de șlefuire mai mică
  • Granulele abrazive sunt aliniate electrostatic pe suprafața de măcinare pentru o îndepărtare eficientă