3M™ Protecta® frânghie de reținere, frânghie de protecție, fir simplu, 1,5 m, AL415C2

Cod articol.: 7100314901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100314901
EAN / GTIN 03660570061305
Număr producător 7100314901
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Șnurul de poziționare de lucru 3M™ Protecta® constă dintr-o frânghie împletită cu diametrul de 10,5 mm sau 12,5 mm și o gamă largă de elemente de fixare. Un dispozitiv de reglare a lungimii permite utilizatorului să regleze lungimea șnurului după cum este necesar. Șnurul de poziționare a lucrării permite unui utilizator care este parțial susținut de o structură sau de o scară fixă să lucreze cu ambele mâini fără a pierde echilibrul. Utilizatorul trebuie să se asigure că este utilizat un al doilea mijloc adecvat de protecție împotriva căderii (de exemplu, un șnur pentru protecția împotriva căderii).

Avantaj:

  • Șnurul de poziționare 3M™ Protecta® pentru lucrul cu două mâini, atunci când utilizatorul se poate sprijini parțial pe o structură sau pe un conductor fix
  • Cu un simplu dispozitiv de reglare cu inel dublu pentru reglarea ușoară a lungimii șnurului, după cum este necesar
  • Capacele de capăt cusute cu tubulatură restrânsă prelungesc durata de viață în aplicațiile predispuse la uzură
  • Reglabil până la 2,00 m..
  • Certificat ce conform standardului EN 358