3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 Comfort Harnașament de retenție și poziționare a energiei vântului, 2XL, 1113214

Cod articol.: 7100309976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100309976
EAN / GTIN 00840779034901
Număr producător 7100309976
L-Număr L01130 111842
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cablajele de siguranță 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ sunt concepute pentru a optimiza potrivirea, funcția și eficiența, îndeplinind în același timp cerințele de siguranță și performanță ale muncii dvs. Zilnice. ExoFit™ este conceput pentru a satisface așteptările dvs. În creștere și pentru a vă ajuta să atingeți noi obiective. Centurile de siguranță de toamnă ExoFit™ evoluează datorită evoluțiilor din domeniul ingineriei și construcțiilor și sunt completate de progresele în materie de materiale și tehnologii noi. 3M™ DBI-SALA® vă sprijină cu o gamă de sute de opțiuni de ham diferite și vă ajută echipa să își atingă obiectivele. Treceți la următoarea generație de dispozitive de siguranță 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, XE200 și XE300 pentru a vă ajuta angajații să se simtă confortabil în locuri inconfortabile.

Avantaj:

  • Adaptoarele rotative ale trunchiului reglează hamul cu ușurință și viteză și fixează chingile pentru a asigura o fixare confortabilă și sigură a hamului
  • Un adaptor HSG integrat permite conectarea și deconectarea rapidă și ușoară a dispozitivelor personale de protecție a înălțimii
  • Cataramele cu eliberare rapidă cu blocare automată asigură contactul sigur cu chingile, astfel încât acestea să nu trebuiască reglate la fel de des
  • Un ochi de ridicare autoridicat (fabricat din aluminiu ușor) permite conexiuni eficiente la spate
  • O buclă plată a pasului pentru traumatisme agățate este integrată între chingile hamului
  • Cu suporturi pentru șnururi cu reglare automată pentru parcarea rapidă și ușoară a carabinelor standard și automate
  • ID de siguranță conectat 3M™ integrat (RFID) pentru gestionarea simplificată a inventarului, inspecției și documentației