Descriere:
3M™ Cubitron™ 3 Fiber Disc 1182C este un element esențial al unei soluții de măcinare robuste și versatile, fie în combinație cu polizoare unghiulare 3M pentru o utilizare mai ușoară sau integrate în procese automatizate, cum ar fi șlefuirea cusăturii de sudură de către robot. Beneficiile de performanță ale discului cu fibră optică 3M™ Cubitron™ 3 1182C sunt concepute pentru a îmbunătăți și optimiza șlefuirea automată a cusăturii de sudură, inclusiv în ceea ce privește timpul de funcționare, debitul, consistența și eficiența. Aceste patru elemente cheie sunt esențiale pentru obținerea celui mai bun proces de măcinare posibil. Iar cu fibra de sticlă 3M™ Cubitron™ 3 1182C, obțineți o durată de viață mai lungă, o rată mai mare de îndepărtare și rezistență la uzură. Aceste caracteristici și beneficii pot îmbunătăți procesele automatizate sau pot face automatizarea mai atractivă decât procesele manuale actuale. Dacă doriți să aflați mai multe, contactați echipa de ingineri de aplicații 3M pentru măcinarea roboților - aceștia vor fi bucuroși să lucreze cu dvs. Pe calea spre automatizare - de la idee la implementare.
Avantaj:
- GRANULE 3M cu FORMĂ DE PRECIZIE REVIZUITĂ: 3M a revizuit granulele triunghiulare ceramice formate cu precizie, folosind avansuri brevetate în formă de boabe pentru a crea structuri unghiulare care se sparg continuu în noi vârfuri ascuțite de cereale.
- Acest lucru înseamnă că se uzează uniform și se răcește cu destrămarea optimă a mineralelor.
- UN NOU NIVEL AL RATEI DE ELIMINARE: Oferă o rată inițială de îndepărtare cu până la 51% mai rapidă și o rată de îndepărtare susținută cu până la 61% mai mare în comparație cu discul de fibră optică 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+
- CONSTRUCȚIE STABILĂ: O bază de fibre fermă și o legătură puternică de rășină sintetică asigură o durată lungă de viață și rezistență la rupere în aplicații solicitante de măcinare, cum ar fi măcinarea sub presiune medie până la înaltă de contact, îndepărtarea cusăturilor de sudură și îndoirea - chiar și atunci când se utilizează roboți
- ÎMPĂMÂNTARE RĂCITOR: Necesită o presiune de contact mai mică în timpul aplicării, asigură o uzură previzibilă și ajută la reducerea decolorării metalelor și a riscului de fisuri de stres în oțelurile structurale sau de carbon
- DURABIL: Menține vârfuri extrem de ascuțite, care taie excepțional de rapid pe întreaga durată de viață a discului cu fibre și la multe presiuni de contact diferite
- ÎN MOD CONSTANT PRODUCTIV: Conceput pentru a produce mai multe piese per disc.
- În același timp, se reduc pierderile de abrazivi, schimbarea abrazivilor și timpii de nefuncționare.