Disc de șlefuit 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind, 47563, 36+, T27, 150 mm x 3,2 mm x 22,23 mm, RO, 10/pachet, 20 bucăți/VE

Cod articol: 7100305148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100305148
EAN / GTIN 04064035104016
Număr producător 7100305148
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Roata 3M™ Cubitron™ 3 Cut și Grind oferă performanță de ultimă generație, cu peste 100 de ani de inovație 3M în prelucrarea metalelor. Ca și alte abrazive industriale 3M, acest disc este proiectat pentru o varietate de aplicații, inclusiv măcinarea și tăierea celor mai dure metale. De asemenea, este conceput pentru a oferi performanțe mai bune la viteze mari. Prin urmare, un instrument care menține viteza este critic. Valorificați-vă întregul potențial combinându-le cu un polizor unghiular 3M puternic și durabil pentru performanță și durabilitate sporite în condiții industriale solicitante. Nu uitați să utilizați întotdeauna o apărătoare pentru scule și să nu depășiți viteza maximă de operare indicată pe disc. 3M are tot ce aveți nevoie pentru a vă dota angajații cu soluții de top în industrie, astfel încât dvs. Și echipa dvs. Să fiți pregătiți pentru fiecare provocare cu care vă confruntați.

Avantaj:

  • FUNCȚII MULTIPLE: Folosit atât ca o roată de degroșare, cât și ca o roată de tăiere, ceea ce îl face ideal pentru tăiere, măcinare, mortar și multe altele.
  • VITEZĂ CRESCUTĂ: Oferă o viteză de tăiere cu până la 5% mai mare în comparație cu abrazivii 3M™ Cubitron™ II pentru a reduce timpul și presiunea necesare pentru finalizarea operației.
  • DISC STABIL, RANFORSAT, LIPIT CU RĂȘINĂ: Conceput pentru a fi utilizat atât ca disc de degroșare, cât și ca disc de tăiere pe oțel inoxidabil și oțel structural.
  • UTILIZARE ÎMBUNĂTĂȚITĂ: O compoziție revizuită oferă un echilibru mai bun și o aplicare mai lină, menținând în același timp o performanță superioară pentru a reduce lucrările de refacere și a îmbunătăți calitatea suprafeței.
  • DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ: Conceput pentru a dura mai mult decât concurenții de top.
  • GRANULE 3M cu FORMĂ DE PRECIZIE REVIZUITĂ: 3M a revizuit granulele triunghiulare ceramice formate cu precizie, folosind progrese brevetate în forma de boabe și tehnologia de lipire moleculară pentru a crea structuri unghiulare care se sparg continuu în noi vârfuri ascuțite de cereale.
  • Acest lucru înseamnă că se uzează uniform și se răcește cu destrămarea optimă a mineralelor.