Disc de șlefuit cu ochiuri 3M™ Cubitron™ II pe rolă, 75 mm, 320+, 31685

Cod articol: 7100291685
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100291685
EAN / GTIN 00051131316850
Număr producător 7100291685
L-Număr L01130 113682
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Reduceți timpul de șlefuire cu ajutorul roților de șlefuire 3M™ Cubitron™ II. Discurile noastre de șlefuire cu plasă abrazivă rapidă și de lungă durată dispun de un material de susținere în formă de plasă și de granule de șlefuire ascuțite 3M™ Cubitron™ ll care se combină pentru a oferi cea mai bună îndepărtare posibilă fără a afecta extracția prafului. Acestea sunt concepute pentru a fi compatibile cu sistemele de aspirare a prafului disponibile în comerț, cum ar fi unitățile de aspirație portabile, sistemele centrale de aspirație și mașinile abrazive cu saci de aspirație. Acestea sunt disponibile în grătare de la 80+ la 320+ și efectuează reparații auto mai rapid, de la îndepărtare la pregătirea vopselei. Durabilitatea lor îndelungată înseamnă mai puține întreruperi pentru a schimba abrazivul, în timp ce rata lor de îndepărtare mai rapidă înseamnă mai puțin timp de măcinare. Datorită discurilor de șlefuit cu grilă 3M™ Cubitron™ II, nu sunt necesare compromisuri în procesul de extracție a prafului. Nu trebuie să vă mulțumiți cu abrazivi care nu fac treaba pe care o doriți, cum ar fi cei care se poartă încet, dar nu durează mult, sau cei care sunt mai ieftini pe bandă, dar totuși reduc profitul global. Combinați produsul cu un sistem de măcinare și extracție a prafului recomandat de 3M pentru a crea soluția ideală de extracție a prafului pentru atelierul dvs.

Avantaj:

  • Discurile de șlefuire cu ochiuri durabile, cu mișcare rapidă, sunt fabricate cu granulație patentată 3M™ Cubitron™ II, cu formă de precizie.
  • Acestea ajută extractoarele de praf să obțină cele mai bune performanțe posibile - fie că este vorba despre o mașină de șlefuit cu auto-extracție, un sistem central de extracție sau o unitate de extracție portabilă
  • Granulele minerale triunghiulare patentate de pe discuri taie prin substraturi în loc să se topească sau să se ″răcească″ ca boabele abrazive convenționale, determinând discul să funcționeze mai rece, să se uzeze mai repede și să dureze mai mult
  • Disponibile în grătare de la 80+ la 320+ și în cele mai comune dimensiuni de discuri, sunt compatibile cu sistemele de extracție existente ale mașinilor de rectificat
  • 3M™ Hookit™ prindere cu scai facilitează aplicarea unei benzi noi sau depozitarea unei benzi utilizate anterior
  • Orificiul central al discurilor de 150 mm permite depozitarea comodă în timpul utilizării parțiale
  • În combinație cu un sistem de măcinare și extracție a prafului recomandat de 3M, sistemul ideal de extracție a prafului este creat pentru atelierul dvs.