Suport din spumă 3M™ Finesse-it™ Roloc™, 65780, densitate fermă, 29 mm, 10/sac, 20 ea/cadă

Cod articol: 7100290979
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100290979
EAN / GTIN 00068060657800
Număr producător 7100290979
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Placa de rezervă 3M™ finesse-IT™ Roloc™ poate fi utilizată împreună cu sistemul de montare roloc 3M pentru a găzdui o gamă de discuri punctiforme pentru diferite grade de duritate, pentru a oferi un proces optimizat pentru fiecare tip de acoperire CLEAR utilizată. Plăcuțele noastre de susținere pot fi utilizate și pentru sculele de îndepărtare a vârfurilor Power portabile.

Avantaj:

  • Tampoanele au diferite cablaje pentru a se potrivi tipului de acoperire și procese CLEAR.
  • Utilizat cu o unealtă manuală pentru îndepărtarea vârfurilor de lipit Power și păstrează diferitele discuri de reparație pentru pete punctuale.
  • Țineți o serie de discuri de reparație
  • Funcționează cu scule de mână pentru îndepărtarea vârfurilor de lipit de la Power
  • Tampoanele de lustruire sunt vândute separat

Recomandare:

  • Pentru reparații la fața locului, utilizați plăcuțele de rezervă 3M™ finesse-IT™ Roloc™ cu sistemul de montare 3M™ Roloc™