Descriere:
Optimizat pentru abrazivi nețesute. Pentru a obține suprafața potrivită, aveți nevoie de abrazivi, unelte și accesorii potrivite. Din acest motiv, inginerii de la 3M au dezvoltat suportul universal pentru condiționarea suprafețelor Scotch-Brite™. Conceput pentru performanță și flexibilitate, acest tampon poate fi utilizat în mai multe configurații, în funcție de tipul de disc – cu suport central cu fixare pentru discuri cu orificii centrale sau fără suport central pentru suprafețe plane. Întregul avantaj al sistemului: Suportul de rezervă pentru condiționarea suprafeței Scotch-Brite™ Universal face parte dintr-un sistem complet de condiționare a suprafeței. Atunci când combinați acest suport cu discurile de tratare a suprafețelor Scotch-Brite™ și polizorul unghiular 3M™, vă puteți adapta la un nou nivel de productivitate. Atunci când sunt utilizate împreună, eficacitatea fiecărei componente este îmbunătățită pentru a obține performanțe abrazive optime, inclusiv durata de viață, rata Cut și consistența.
Avantaj:
- Placa de susținere universală Scotch-Brite™ Hook-IT™ include trei fire de montare diferite: M10, M14 și 5/8-11 și, opțional, un arbore central pentru fixare.
- Disponibil în diametre de 100 mm, 115 mm și 125 mm pentru a găzdui discuri nețesute Scotch-Brite™ adecvate
- Designul filetului asigură atașarea ușoară și sigură la unealtă