3M™ Bandă adezivă dublă față-verso GPT-020, Transparentă, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Cod articol: 7100269702
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 16 buc.
  • Pași de comandă: 16 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100269702
EAN / GTIN 04064035052911
Număr producător 7100269702
L-Număr L01310 1847
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Acesta oferă o aderență puternică instantanee și o rezistență ridicată la umiditate. Rezistența la temperatură este de 190 °C pe termen scurt și de 90 °C pe termen lung

Caracteristică:

  • Culoarea:
    Transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,202
  • Material de bază: Poliester
  • adeziv: Acrilat modificat
  • Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 11,3
  • Rezistența la temperatură (zile, săptămâni): 90 °C

Avantaj:

  • Versatil și potrivit pentru îmbinarea a numeroase suprafețe cu energie de suprafață ridicată și scăzută.
  • Aderență instantanee puternică și rezistență ridicată la umiditate
  • Coajă mare și rezistență la forfecare.
  • Rezistență la temperaturi ridicate cu forță adezivă completă la: Până la +190 °C (pe termen scurt) și până la +90 °C (pe termen lung)
  • grosime de 200 µm