3M™ Hookit™ Bloc de șlefuit flexibil pentru aspirarea prafului, 133 mm x 67 mm, 35825

Cod articol: 7100260505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100260505
EAN / GTIN 00051131358256
Număr producător 7100260505
L-Număr L01130 111020
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Blocurile de șlefuire flexibile 3M™ Hookit™ oferă toate avantajele extracției prafului, plus rezistența și flexibilitatea unui bloc de șlefuire cu spumă. Aceste blocuri de șlefuire ușoare, cu un material de susținere ferm, dar flexibil, pentru linii de prelucrare și contururi, sunt concepute pentru a oferi echilibru. Controlerul de aspirație încorporat permite utilizatorului să seteze combinația perfectă de extracție a prafului și libertate de mișcare pentru aplicarea lor. Această gamă de blocuri de șlefuire include lungimi diferite. Datorită sistemului de fixare 3M™ Hookit™, acestea sunt compatibile cu abrazivii de șlefuire 3M™, grilele 3M™ Hookit™ și alte abrazive cu material de susținere scai.

Avantaj:

  • Un bloc de șlefuire ușor, cu un material de susținere ferm, dar flexibil, care vă permite să manipulați cu ușurință contururile și liniile.
  • Când este utilizat cu extracția prafului și abrazivi compatibili, acest bloc de șlefuire flexibil 3M™ Hookit™ ajută la extragerea prafului.
  • Acest lucru poate prelungi durata de viață a abrazivilor și poate reduce praful din atelier.
  • 3M™ Hookit™ sistem adeziv cu scai permite schimbări abrazive ușoare.
  • Controlerul de aspirație încorporat permite utilizatorului să regleze aspirația astfel încât blocul de șlefuire să nu adere la substrat, maximizând în același timp legarea prafului.
  • Această gamă de blocuri de șlefuire este disponibilă în diferite lungimi.